text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kufr na nářadí 100-1440


V modré barvě GEDORE, vodotěsný, Silné klouby, úchyty a zarážka pro udržení otevřeného víka, Speciální obložení, s přepážkou na dokumenty a vyjímatelným zásobníkem na drobné díly ES 1440, Objednejte prosím zvlášť přepravní rám 1441 Z, 1440-45 bez zásobníku na drobné díly, Podporované zatížení 1440-70, -83, -91, -100 až 400 kg bez použití sklopných úchytů. Při zvedání je statická opěrná síla sklopných rukojetí max. 150 kg, speciální vybavení na vyžádání, speciální vybavení na vyžádání.

Objednací číslo G2005.661.694
Barva Modré
Šířka 998
Design Pouzdro
Výška 387
Hloubka 320
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Šířka 998
Design Pouzdro
Výška 387
Hloubka 320
Zámek s visacím zámkem Ne
Válcování Ne
S ramenním popruhem Ne
Signálně červená Ne
Se zámkem Ne
Odnímatelná přihrádka Ano
Celkový počet přihrádek 1
S pěnou Ne
S rozdělovačem Ne
S teleskopickou rukojetí Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 23000
Komoditní kód 7326909890
Model 1440-100
Type Tool Case

Popis

V modré barvě GEDORE, vodotěsný, Silné klouby, úchyty a zarážka pro udržení otevřeného víka, Speciální obložení, s přepážkou na dokumenty a vyjímatelným zásobníkem na drobné díly ES 1440, Objednejte prosím zvlášť přepravní rám 1441 Z, 1440-45 bez zásobníku na drobné díly, Podporované zatížení 1440-70, -83, -91, -100 až 400 kg bez použití sklopných úchytů. Při zvedání je statická opěrná síla sklopných rukojetí max. 150 kg, speciální vybavení na vyžádání, speciální vybavení na vyžádání.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2005.661.694
EAN 4010886661697
UBB 203188074256
UNSPSC 24113106
Výrobní číslo položky 6616940
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.