Nedtrain Oud
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Příslušenství
G2378.021.908
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
Gedore Extension KB2190-8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná
Plný popis
Objednací číslo
G2378.021.908
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
208
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
Velikost připojení (mm)
25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
208
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
Velikost připojení (mm)
25
Testováno podle ISO 3316
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
1250
Komoditní kód
8466103800
Type
Extension Bar
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2378.021.908
EAN
4010886665794
UBB
203120573811
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
6657970