text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extension KB2090-2


With square drive as per DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174 Gedore special steel, gun-metal finish

Objednací číslo G2378.020.902
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Velikost připojení (mm) 6.3
Čtyřhranná tyč 6,3 mm (1/4 palce)
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Velikost připojení (mm) 6.3
Čtyřhranná tyč 6,3 mm (1/4 palce)
Testováno podle ISO 3316 Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore

Popis

Extension 1/4" for impact sockets

Čísla materiálu

Objednací číslo G2378.020.902
EAN 4010886620113
UBB 240122732490
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6201140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.