Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
3A566969
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
Gedore Extension 97mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3A566969
Délka (mm)
97
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.3
Čtyřhranná tyč
6,3 mm (1/4 palce)
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
97
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.3
Čtyřhranná tyč
6,3 mm (1/4 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Type
Extension Bar
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zajišťovacím zařízením, Nástavec se může otáčet až o 15°, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná.
Čísla materiálu
Objednací číslo
3A566969
EAN
4010886853757
UBB
500642527245
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
1812572