Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
1M171274
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
Gedore Extension 55mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1M171274
Délka
55
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.3
Čtyřhranná tyč
6,3 mm (1/4 palce)
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka
55
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.3
Čtyřhranná tyč
6,3 mm (1/4 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
GEDORE
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zajišťovacím zařízením, Nástavec se může otáčet až o 15°, Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
1M171274
EAN
4010886854396
UBB
500642527088
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
1812564