text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore Extension 305mm

Objednací číslo 3I663722
Délka (mm) 305
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Velikost připojení (mm) 6.3
Čtyřhranná tyč 6,3 mm (1/4 palce)
Testováno podle ISO 3316 Ano
Testováno VDE Ne

Specifikace

Délka (mm) 305
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Velikost připojení (mm) 6.3
Čtyřhranná tyč 6,3 mm (1/4 palce)
Testováno podle ISO 3316 Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
HS kód 82042000
Type Extension Bar

Čísla materiálu

Objednací číslo 3I663722
EAN 4010886617335
UBB 500642536071
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6173340
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.