text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extension 3/8 3 / 76mm


Pro ruční nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kuličkovým zajišťovacím zařízením, Nástavec se může otáčet až o 15°, Vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná

Objednací číslo 5Y536979
Délka 76
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 10
Čtyřhranná tyč 10 mm (3/8 palce)
Baleno po 1

Specifikace

Délka 76
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 10
Čtyřhranná tyč 10 mm (3/8 palce)
Testováno podle ISO 3316 Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore

Popis

Pro ruční nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kuličkovým zajišťovacím zařízením, Nástavec se může otáčet až o 15°, Vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Y536979
EAN 4010886858592
UBB 500632594569
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 1874381
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.