text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extension 1990 A 1/2 palce délka 125 mm s aretací


Pojistný kroužek zabraňuje neúmyslnému uvolnění zásuvky, Pro ručně ovládané zásuvky se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovou pojistkou, Pro ručně ovládané zásuvky a příslušenství se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovou pojistkou

Objednací číslo G2285.164.082
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.5
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.5
Testováno podle ISO 3316 Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 315
Type Extension Bar

Popis

Pojistný kroužek zabraňuje neúmyslnému uvolnění zásuvky, Pro ručně ovládané zásuvky se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovou pojistkou, Pro ručně ovládané zásuvky a příslušenství se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovou pojistkou

Čísla materiálu

Objednací číslo G2285.164.082
EAN 4010886831366
UBB 500503776832
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 1640828
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.