text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extension 1990-5


S pojistným šroubem pro uchycení nástrčných klíčů, izolace VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, nevhodné pro použití s VDE IN 19, izolační převis 16 - 18 mm, izolační převis 16 - 18 mm

Objednací číslo G3115.001.770
Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.5
Testováno VDE Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 125
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.5
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 200
Komoditní kód 8466103800
Type VDE Extension Bar

Popis

S pojistným šroubem pro uchycení nástrčných klíčů, izolace VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, nevhodné pro použití s VDE IN 19, izolační převis 16 - 18 mm, izolační převis 16 - 18 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G3115.001.770
EAN 4010886612408
UBB 203122629082
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6124050
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.