text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extension 1990-2.1/2


Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým uzávěrem, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, * není standardizováno.

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 64
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.5
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 64
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.5
Čtyřhranná tyč 12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316 Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 105
Type Extension Bar

Popis

Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým uzávěrem, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, * není standardizováno.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2278.019.902
EAN 4010886614358
UBB 240122042932
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6143510

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.