Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
1F177819
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
Gedore Extension 148mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1F177819
Délka (mm)
148
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.3
Testováno VDE
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
148
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.3
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Type
Extension Bar
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zajišťovacím zařízením, Nástavec se může otáčet až o 15°, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1F177819
EAN
4010886612101
UBB
500642536238
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
6121030