Momentový šroubovák příslušenství
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
Momentové nářadí
Momentový šroubovák příslušenství
3W847667
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
Gedore ETP 3150 Elektronická torzní zkoušečka pro testování momentového klíče 300-3150Nm 1-1/2“ čtyřhranný pohon
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3W847667
Design
Jiný
Celková délka (mm)
280
Max. točivý moment (Nm)
3150
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Celková délka (mm)
280
Max. točivý moment (Nm)
3150
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Značka
Gedore
Model
ETP 3150
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
5 modelů v rozsahu 0. 5 až 3150 N-m, vertikální a horizontální testování podle DIN EN ISO 6789, elektronický tester momentu integrovaný s měřicí elektronikou, robustní pouzdro z hliníkového odlitku (kromě ETP 3150) se samostatným nebo odnímatelným provozním displejem, sériové rozhraní RS232 pro PC, sledovatelné podle národních norem, ETP 15 s integrovanou ochranou proti přetížení a nástrojem pro ruční resetování po nechtěném přetížení, Přesnost odečtu krouticího momentu +/- 1 %, +/- 1 číslice z odečítaného údaje, Tovární certifikát na základě VDI 2646, Volitelný certifikát podle DAkkS-DKD-R 3-8, Volitelný certifikát podle DAkkS-DKD-R 3-8, Velký grafický LC displej, Široký měřicí rozsah v N-m, lze přepnout na cN-m, lbf-ft nebo lbf-in (v závislosti na modelu), Napájecí jednotka s EURO zástrčkou (UK, US, AUS-adaptér na vyžádání), Rozsah dodávky: Volitelně je k dispozici adaptér z RS232 na USB (kód 1957880).
Čísla materiálu
Objednací číslo
3W847667
EAN
4002805933008
UBB
500642893464
UNSPSC
27111739
Výrobní číslo položky
2795884