Momentový šroubovák příslušenství
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
Momentové nářadí
Momentový šroubovák příslušenství
6L277662
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
Gedore ETP 15 Elektronická torzní zkoušečka pro testování momentového klíče 0,5-15Nm 1/4“ čtyřhranný pohon
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6L277662
Design
Jiný
Celková délka (mm)
120
Max. točivý moment (Nm)
15
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Celková délka (mm)
120
Max. točivý moment (Nm)
15
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Model
ETP 15
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
5 modelů v rozsahu 0. 5 až 3150 N-m, Vertikální a horizontální testování podle DIN EN ISO 6789, Elektronická zkoušečka momentu integrovaná s měřicí elektronikou, Robustní pouzdro z hliníkového odlitku (kromě ETP 3150) se samostatným nebo odnímatelným provozním displejem, Sériové rozhraní RS232 pro PC, Sledovatelné podle národních norem, ETP 15 s integrovanou ochranou proti přetížení a nástrojem pro ruční resetování po nechtěném přetížení, Přesnost odečtu krouticího momentu +/- 1 %, +/- 1 číslice z odečítaného údaje, Tovární certifikát na základě VDI 2646, Volitelný certifikát podle DAkkS-DKD-R 3-8, Volitelný certifikát podle DAkkS-DKD-R 3-8, Velký grafický LC displej, Široký měřicí rozsah v N-m, lze přepnout na cN-m, lbf-ft nebo lbf-in (v závislosti na modelu), Napájecí jednotka s EURO zástrčkou (UK, US, AUS-adaptér na vyžádání), Rozsah dodávky: Volitelně je k dispozici adaptér z RS232 na USB (kód 1957880).
Čísla materiálu
Objednací číslo
6L277662
EAN
4002805932957
UBB
500642892623
UNSPSC
27111739
Výrobní číslo položky
2795663