Vložky pro vozíky
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
Skladování nářadí
Vozíky na nářadí
Vložky pro vozíky
3W290682
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
Gedore EI-1500 CT1-8000 L Kontrolní modul nářadí pro 2309181 Sada kleští na pojistné kroužky černá 158 x 310 x 35 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3W290682
Šířka
158
Výška
35
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
158
Výška
35
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Vhodné pro perforovanou zadní desku
Ne
Značka
Gedore
Model
EI-1500 CT1-8000 L
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Jednoduchá optická kontrola úplnosti díky dvoubarevným pěnovým vložkám, Vhodné zejména pro práci v citlivých oblastech, kde je třeba zajistit, aby nezůstalo žádné nářadí, Základní vrstva modrá, vrchní vrstva černá. Modrá barva označuje chybějící nástroje, Nástroj leží ve svém hnízdě neklouzavě a je chráněn proti poškození, Zapuštěné úchyty usnadňují vyjmutí nástroje, Jasně viditelné obrysy nástroje usnadňují uložení nástroje zpět do správného hnízda, Odolný vůči olejům a tukům, Snadno se čistí vodou, mýdlem a kartáčkem na ruce/nehty, Rozměry: Šířka 157,5 x hloubka 310 mm
Čísla materiálu
Objednací číslo
3W290682
EAN
4010886895702
UBB
500642281611
UNSPSC
27111714
Výrobní číslo položky
2322560