text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore EI-1500 CT1-20 L Kontrolní modul nářadí pro sadu nástrčných hlavic 2308967 černý 158 x 310 x 35 mm

Objednací číslo 5U677979
Šířka 158
Výška 35
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne

Specifikace

Šířka 158
Výška 35
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Vhodné pro perforovanou zadní desku Ne
Značka Gedore
Model EI-1500 CT1-20 L

Popis

Jednoduchá optická kontrola úplnosti díky dvoubarevným pěnovým vložkám, Vhodné zejména pro práci v citlivých oblastech, kde je třeba zajistit, aby nezůstalo žádné nářadí, Základní vrstva modrá, vrchní vrstva černá. Modrá barva označuje chybějící nástroje, Nástroj leží ve svém hnízdě neklouzavě a je chráněn proti poškození, Zapuštěné úchyty usnadňují vyjmutí nástroje, Jasně viditelné obrysy nástroje usnadňují uložení nástroje zpět do správného hnízda, Odolný vůči olejům a tukům, Snadno se čistí vodou, mýdlem a kartáčkem na ruce/nehty, Rozměry: Šířka 157,5 x hloubka 310 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 5U677979
EAN 4010886895306
UBB 500642278823
UNSPSC 27111714
Výrobní číslo položky 2322374
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.