Příslušenství & díly
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
Kleště a pinzety
Příslušenství & díly
0E604590
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
Gedore E 8005 5 J hrot pro kleště na pojistné kroužky s vnitřním upínáním
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
0E604590
Typ příslušenství/komponentů
Hrot
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Model
E 8005 5 J
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Typ příslušenství/komponentů
Hrot
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Model
E 8005 5 J
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Rozteč otvorů pro nenapínané pojistné kroužky je obvykle mezi 80 mm a 140 mm, Hroty používané k roztažení kroužků jsou namontovány tak, aby odpovídaly šířce otvoru nenapínaného pojistného kroužku, Šířka otvoru 140-125 mm: E-8005 1 J a E-8005 2 J, šířka otvoru 125-110 mm: Šířka otvoru 110-95 mm: kombinované hroty E-8005 1 J a E-8005 4 J: E-8005 3 J a E-8005 4 J, šířka otvoru 95-80 mm: E-8005 5 J a E-8005 6 J, šířka otvoru 95-80 mm: E-8005 5 J a E-8005 6 J.
Čísla materiálu
Objednací číslo
0E604590
EAN
4010886570364
UBB
500642368673
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
5703620