Hamers en slaggereedschap
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
Bourací kladiva
Násady na kladiva
Násady pro obouruční kladiva
5N692287
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
Gedore E-609 H-3-90 násada z hikorového dřeva pro sáňkařské kladivo ROTBAND-PLUS 900mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5N692287
Délka (mm)
900
Materiál
Dřevo
Značka
Gedore
Model
E-609 H-3-90
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
900
Materiál
Dřevo
Značka
Gedore
Model
E-609 H-3-90
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ocelová objímka, upevňovací deska, kuželová objímka a šroub do dřeva, Pro všechny hlavy kladiv podle DIN 1042, S touto rukojetí lze každou standardní hlavu kladiva podle DIN přestavět na sázové kladivo ROTBAND-PLUS, S touto standardní dřevěnou rukojetí lze podle DIN 5111 přestavět i běžné hlavy kladiv, pokud odpovídají normám DIN, na kladivo ROTBAND-PLUS.
Čísla materiálu
Objednací číslo
5N692287
EAN
4010883874052
UBB
500642317696
UNSPSC
27111602
Výrobní číslo položky
8740510