text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore E 600 E-500 jasanová násada pro inženýrská kladiva 320 mm

Objednací číslo 7U018331
Délka (mm) 320
Materiál Dřevo
Značka Gedore
Model E 600 E-500

Specifikace

Délka (mm) 320
Materiál Dřevo
Značka Gedore
Model E 600 E-500

Popis

S kalenou ochrannou ocelovou objímkou rukojeti, kuželovým límcem, upevňovací deskou a šroubem do dřeva, S touto standardní dřevěnou rukojetí lze podle normy DIN 5111 přestavět i běžné hlavy kladiv, pokud odpovídají normám DIN, na kladivo ROTBAND-PLUS, Způsob: Vložte násadu do hlavy kladiva, dokud nedosáhne pláště. Do středu rukojeti vražte kuželovou objímku. Upevněte bezpečnostní desku šroubem do dřeva, Metoda: Vložte násadu do hlavy kladiva, dokud nedosáhne pláště. Vražte kuželový nákružek do středu rukojeti. Upevněte bezpečnostní desku šroubem do dřeva.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7U018331
EAN 4010883858946
UBB 500642330210
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 8589430
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.