text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dvojitý otevřený klíč 895 41x46 mm


Čelisti nastavené pod úhlem 15°, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, povrchová úprava mangan-fosfát do 34x36 mm, ocelově šedá od 36x41 mm a větší, * není standardizováno, Čelisti nastavené pod úhlem 15°, Bezpečný úchop díky profilovému hřídeli - velmi ergonomický a praktický, Přetížení indikováno deformací

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Délka 383
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 46
Velikost klíče malá (mm) 41
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka 383
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 46
Velikost klíče malá (mm) 41
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 14.8
Šířka hlavy malá (mm) 84
Šířka hlavy velká (mm) 94
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Testováno VDE Ne
Značka GEDORE

Popis

Čelisti nastavené pod úhlem 15°, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, povrchová úprava mangan-fosfát do 34x36 mm, ocelově šedá od 36x41 mm a větší, * není standardizováno, Čelisti nastavené pod úhlem 15°, Bezpečný úchop díky profilovému hřídeli - velmi ergonomický a praktický, Přetížení indikováno deformací

Čísla materiálu

Objednací číslo G2107.041.046
EAN 4010886658826
UBB 203120570841
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6588200

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.