text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dvojitý otevřený klíč 895 32x36 mm


Čelisti nastavené pod úhlem 15°, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, povrchová úprava mangan-fosfát do 34x36 mm, ocelově šedá od 36x41 mm a větší, * není standardizováno, Čelisti nastavené pod úhlem 15°, Bezpečný úchop díky profilovému hřídeli - velmi ergonomický a praktický, Přetížení indikováno deformací

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Délka 310
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 36
Velikost klíče malá (mm) 32
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka 310
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 36
Velikost klíče malá (mm) 32
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 12.8
Šířka hlavy malá (mm) 66
Šířka hlavy velká (mm) 74
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Testováno VDE Ne
Značka GEDORE

Popis

Čelisti nastavené pod úhlem 15°, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, povrchová úprava mangan-fosfát do 34x36 mm, ocelově šedá od 36x41 mm a větší, * není standardizováno, Čelisti nastavené pod úhlem 15°, Bezpečný úchop díky profilovému hřídeli - velmi ergonomický a praktický, Přetížení indikováno deformací

Čísla materiálu

Objednací číslo G2107.032.036
EAN 4010886658802
UBB 203120570684
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6588040

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.