text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dvojitý otevřený klíč 6 32 x 36 mm délka 328 mm chromovaný


Štíhlý vzor, oválná hřídel, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, hlavy jemně leštěné, chromované, * nestandardizováno, Čelist: přesně broušená na přesnou jmenovitou velikost pro optimální kontaktní plochy, Bezpečný úchop díky štíhlému profilu hřídele, Přetížení indikováno deformací, Špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použití, chrom-vanadová oc

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 328
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 36
Velikost klíče malá (mm) 32
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 328
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 36
Velikost klíče malá (mm) 32
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 9.4
Šířka hlavy malá (mm) 68
Šířka hlavy velká (mm) 76
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 590
Type Spanner

Popis

Štíhlý vzor, oválná hřídel, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, hlavy jemně leštěné, chromované, * nestandardizováno, Čelist: přesně broušená na přesnou jmenovitou velikost pro optimální kontaktní plochy, Bezpečný úchop díky štíhlému profilu hřídele, Přetížení indikováno deformací, Špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použití, chrom-vanadová ocel 31CrV3

Čísla materiálu

Objednací číslo G2128.032.036
EAN 4010886606834
UBB 240120096500
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6068390

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.