Oboustranné klíče
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
Klíče
Stranové klíče
Oboustranné klíče
2J941696
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
Gedore Dvojitý otevřený klíč 34 x 36 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2J941696
Délka (mm)
320
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
36
Velikost klíče malá (mm)
34
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
320
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
36
Velikost klíče malá (mm)
34
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
13.8
Šířka hlavy malá (mm)
70
Šířka hlavy velká (mm)
74
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Type
Spanner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Čelisti nastavené pod úhlem 15°, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, povrchová úprava mangan-fosfát do 34x36 mm, ocelově šedá od 36x41 mm a větší, * není standardizováno, Čelisti nastavené pod úhlem 15°, Bezpečný úchop díky profilovému hřídeli - velmi ergonomický a praktický, Přetížení indikováno deformací
Čísla materiálu
Objednací číslo
2J941696
EAN
4010886658307
UBB
500642419823
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
6583080