Násobiče momentu
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
Momentové nářadí
Násobiče momentu
9L171835
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
Gedore DREMOPLUS ALU DVV-60ZRS Multiplikátor krouticího momentu 3/4 x 1-1/2“ 6000Nm 324mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
9L171835
Výška
257
Celková délka (mm)
230
Max. točivý moment (Nm)
6000
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
257
Celková délka (mm)
230
Max. točivý moment (Nm)
6000
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Model
DVV-60ZRS
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Vhodné zejména pro: Strojírenství a strojírenství, Lanovky, výtahy a stožáry, Těžký průmysl, staveniště, Stavba mostů, Stavba lodí, letadel a železnic, Rafinérie, plastikářský průmysl, Elektrárny všeho druhu, Vlastnosti: Mechanický ruční násobič krouticího momentu pro řízené utahování a povolování šroubových spojů, S dvoustupňovým planetovým převodem, Vysoce výkonné hliníkové pouzdro, Modely s převodovým poměrem 1:18, 1:22, 1:28. 5, 1:39, Všechny modely s ochranou proti zpětnému toku (RS), S nedestruktivní ochranou proti přetížení "Slipper" k ochraně převodovky, pravá a levá ruka, Reakční rameno ve tvaru Z, posunuté v závislosti na modelu z chrom-vanadiové oceli, Lze volitelně dovybavit rovným reakčním ramenem ve tvaru L - s nastavitelným reakčním ramenem - z lehkého kovu, Zaručená přesnost: Lepší než tolerance +/- 3 %, K provozu s vhodným momentovým klíčem, 4 modely s maximálním zatížením v rozsahu od max. 2,5 mm do max. 2,5 mm. 6000 N-m až max. 13000 N-m, výstupní čtyřhran s otvorem pro rázové hlavice s pojistným kolíkem a kroužkem.
Čísla materiálu
Objednací číslo
9L171835
EAN
4010886934333
UBB
500642481286
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
2653117