text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Construction ráčna 29 17x19 mm


Vhodné zejména pro ocelové konstrukce a lešení, Vhodné zejména pro ocelové konstrukce a lešení.

Objednací číslo G2305.017.019
Délka (mm) 315
Velikost připojení Jiný
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 19
Velikost klíče malá (mm) 17
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 315
Velikost připojení Jiný
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 19
Velikost klíče malá (mm) 17
Velikost připojení (mm) 19
Oboustranný Ano
Šířka hlavy velká (mm) 42
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Konstrukce ráčny Ano
Vhodné pro dvojité šestihranné matice Ano
Vhodné pro vyčnívající šrouby torx Ne
Vhodné pro zapuštěné šrouby torx Ne
Vhodné pro šrouby s vnitřním šestihranem Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 456
Komoditní kód 8204200000
Type Ratchet

Popis

Vhodné zejména pro ocelové konstrukce a lešení, Vhodné zejména pro ocelové konstrukce a lešení.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2305.017.019
EAN 4010886822531
UBB 500504520643
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 1648934
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.