text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à cliquet 31 KR 16-30 30 MM


Šestihranné kroužky jsou k dispozici na vyžádání, zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, Plochá hřídel do 30", přítlačná trubková rukojeť od 35", vanadová ocel GEDORE 31CrV3, mangan-fosfátovaná, Vysvětlení čísla výrobku: 31 KR 16-32 = ráčna 31 K 16" a vložný kroužek 31 R 32 mm, Vysvětlení čísla výrobku: 31 KR 16-32 = ráčna 31 K 16" a vložný kroužek 31 R 32 mm

Numéro d'article G2300.300.001
Poids 709
Largeur de clé (mm) 30
Longueur (mm) 400
Largeur de tête (mm) 51.6
Exécution bague Double hexagone
Emballé par 1

Spécifications

Poids 709
Largeur de clé (mm) 30
Longueur (mm) 400
Largeur de tête (mm) 51.6
Exécution bague Double hexagone
Avec bague d’insertion Oui
Hauteur de tête (mm) 19.5
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 680
Code Douanier 8204110000
Type Friction Ratchet

La description

Šestihranné kroužky jsou k dispozici na vyžádání, zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, Plochá hřídel do 30", přítlačná trubková rukojeť od 35", vanadová ocel GEDORE 31CrV3, mangan-fosfátovaná, Vysvětlení čísla výrobku: 31 KR 16-32 = ráčna 31 K 16" a vložný kroužek 31 R 32 mm, Vysvětlení čísla výrobku: 31 KR 16-32 = ráčna 31 K 16" a vložný kroužek 31 R 32 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2300.300.001
EAN 4010886625552
UBB 203120511118
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 6255580
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.