text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip kleště 8000 J 5


Černá barva, hroty a zajišťovací páka pozinkované, Ozubený držák zabraňuje vybočení nohou kleští mimo povolený pracovní prostor, Tím je zajištěna bezpečná práce i ve skrytých montážních polohách, Zajišťovací kolík lze vyměnit, Uvolňovací páka bez drcení s vybráním pro rukojeť, modře ponorem izolovaná, Přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, E-8000 J = dvojice náhradních hrotů, K dispozici dvojice náhradních hrotů.

Objednací číslo G3006.020.005
Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (mm) 565
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (mm) 565
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 122 - 300
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Vyměnitelné hroty Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1800
Komoditní kód 8203200000
Type Circlip Pliers

Popis

Černá barva, hroty a zajišťovací páka pozinkované, Ozubený držák zabraňuje vybočení nohou kleští mimo povolený pracovní prostor, Tím je zajištěna bezpečná práce i ve skrytých montážních polohách, Zajišťovací kolík lze vyměnit, Uvolňovací páka bez drcení s vybráním pro rukojeť, modře ponorem izolovaná, Přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, E-8000 J = dvojice náhradních hrotů, K dispozici dvojice náhradních hrotů.

Čísla materiálu

Objednací číslo G3006.020.005
EAN 4010886670378
UBB 203100013168
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 6703750
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.