text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip kleště 8000 J 6


Černá barva, hroty a zajišťovací páka pozinkované, Ozubený držák zabraňuje vybočení nohou kleští mimo povolený pracovní prostor, Tím je zajištěna bezpečná práce i ve skrytých montážních polohách, Zajišťovací kolík lze vyměnit, Uvolňovací páka bez drcení s vybráním pro rukojeť, modře ponorem izolovaná, Přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, E-8000 J

Objednací číslo G3006.020.006
Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (mm) 575
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (mm) 575
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 252 - 400
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Vyměnitelné hroty Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1820
Type Circlip Pliers

Popis

Černá barva, hroty a zajišťovací páka pozinkované, Ozubený držák zabraňuje vybočení nohou kleští mimo povolený pracovní prostor, Tím je zajištěna bezpečná práce i ve skrytých montážních polohách, Zajišťovací kolík lze vyměnit, Uvolňovací páka bez drcení s vybráním pro rukojeť, modře ponorem izolovaná, Přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, E-8000 J = dvojice náhradních hrotů, K dispozici dvojice náhradních hrotů.

Čísla materiálu

Objednací číslo G3006.020.006
EAN 4010886670385
UBB 203100013242
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 6703830
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.