text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip kleště 8000 J 11


DIN 5256 tvar D, 90° úhlové hroty, kovaná chrom-vanadová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, černá, s modře máčenými rukojeťmi, černá, s modře máčenými rukojeťmi

Objednací číslo G3005.020.011
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (mm) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (mm) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 12 - 25
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 80
Type Circlip Pliers

Popis

DIN 5256 tvar D, 90° úhlové hroty, kovaná chrom-vanadová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, černá, s modře máčenými rukojeťmi, černá, s modře máčenými rukojeťmi

Čísla materiálu

Objednací číslo G3005.020.011
EAN 4010886670422
UBB 240100000738
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 6704210
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.