text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore Ciclip kleště 8000 J 01


DIN 5256 tvar D, úhlové hroty 90°, kovaná chrom-vanadová speciálně kalená a popouštěná ocel GEDORE, přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, černá, s modře máčenými rukojeťmi, černá, s modře máčenými rukojeťmi

Objednací číslo G3005.020.001
Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (mm) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (mm) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 8 - 13
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ne
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 80
Komoditní kód 8203200000
Type Circlip Pliers

Popis

DIN 5256 tvar D, úhlové hroty 90°, kovaná chrom-vanadová speciálně kalená a popouštěná ocel GEDORE, přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, černá, s modře máčenými rukojeťmi, černá, s modře máčenými rukojeťmi

Čísla materiálu

Objednací číslo G3005.020.001
EAN 4010886670415
UBB 240100000654
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 6704130
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.