text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip kleště 8000 A 61


Hroty a pojistná páka pozinkované, konec páky s červenou ponornou izolací, ochrana prstů, zesílená bezpečnostní ramena, precizně opracované, kalené v oleji a žíhané, E-8000 A = pár náhradních hrotů, k dispozici pár náhradních hrotů

Objednací číslo G3001.020.061
Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (mm) 585
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (mm) 585
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 225 - 400
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1860
Komoditní kód 8203200000
Type Circlip Pliers

Popis

Hroty a pojistná páka pozinkované, konec páky s červenou ponornou izolací, ochrana prstů, zesílená bezpečnostní ramena, precizně opracované, kalené v oleji a žíhané, E-8000 A = pár náhradních hrotů, k dispozici pár náhradních hrotů

Čísla materiálu

Objednací číslo G3001.020.061
EAN 4010886671849
UBB 240100029471
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 6718430
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.