text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip kleště 8000 A 5


Černá barva, hroty a zajišťovací páka pozinkované, Ozubený držák zabraňuje vybočení nohou kleští mimo povolený pracovní prostor, Tím je zajištěna bezpečná práce i ve skrytých montážních polohách, Zajišťovací kolík lze vyměnit, Uvolňovací páka bez drcení s vybráním pro rukojeť, izolovaná červeným ponorem, Přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, E-800

Objednací číslo G3002.020.005
Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (mm) 555
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ne
Délka (mm) 555
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 122 - 300
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1800
Type Circlip Pliers

Popis

Černá barva, hroty a zajišťovací páka pozinkované, Ozubený držák zabraňuje vybočení nohou kleští mimo povolený pracovní prostor, Tím je zajištěna bezpečná práce i ve skrytých montážních polohách, Zajišťovací kolík lze vyměnit, Uvolňovací páka bez drcení s vybráním pro rukojeť, izolovaná červeným ponorem, Přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, E-8000 A = dvojice náhradních hrotů, K dispozici dvojice náhradních hrotů.

Čísla materiálu

Objednací číslo G3002.020.005
EAN 4010886670187
UBB 203100011832
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 6701890
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.