text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip kleště 8000 A 3


DIN 5254 tvar A, rovné hroty, s otevírací pružinou, s ochranou proti sevření, kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, černá, s červeně ponořenými rukojeťmi, černá, s modře ponořenými rukojeťmi

Objednací číslo G3001.010.003
Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 69
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 69
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 40 - 100
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 245
Type Circlip Pliers

Popis

DIN 5254 tvar A, rovné hroty, s otevírací pružinou, s ochranou proti sevření, kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, černá, s červeně ponořenými rukojeťmi, černá, s modře ponořenými rukojeťmi

Čísla materiálu

Objednací číslo G3001.010.003
EAN 4010886670163
UBB 240100001496
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 6701620
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.