text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclip kleště 8000 A 2


DIN 5254 tvar A, rovné hroty, s otevírací pružinou, s ochranou proti sevření, kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, černá, s červeně ponořenými rukojeťmi, černá, s modře ponořenými rukojeťmi

Artikelnummer G3001.010.002
Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 52
Izolační ochrana 1000 V Ne
Verpakt per 1

Specificaties

Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 52
Izolační ochrana 1000 V Ne
Rozsah upínání (mm) 19 - 60
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 145
Type Circlip Pliers

Omschrijving

DIN 5254 tvar A, rovné hroty, s otevírací pružinou, s ochranou proti sevření, kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná, černá, s červeně ponořenými rukojeťmi, černá, s modře ponořenými rukojeťmi

Artikelnummers

Artikelnummer G3001.010.002
EAN 4010886670156
UBB 240100001314
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 6701540
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.