Pracovní stoly
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
Dílenské vybavení
Pracovní stoly
8U845205
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
Gedore BR 1504 0511 L Dřevěná pracovní deska Mobilní pracovní stůl s 5 zásuvkami Modrá 1100 x 1635 x 665mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8U845205
Šířka
1100
Hloubka
550
Hmotnost
128
Skládací
Ne
Vhodné pro montáž na stěnu
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
1100
Hloubka
550
Hmotnost
128
Skládací
Ne
Vhodné pro montáž na stěnu
Ne
Výška (mm)
['985.000', '985.000']
Se zásuvkovým pouzdrem
Ano
Tloušťka pracovní desky (mm)
30
Na kolečkách
Ano
Počet zásuvek
7
Nastavitelná výška
Ne
S brzdou
Ano
Značka
Gedore
Model
BR 1504 0511 L
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Rozměry: V 985 x Š 1100 x H 550 mm, pracovní deska z bukového dřeva multiplex o tloušťce 30 mm, povrch dodatečně chráněn lakem na lněný olej, velký využitelný úložný prostor s policí a dvířky, se zadním panelem, čtvercová perforace 10 x 38 mm k upevnění háčků a nářadí, se spouštěcím mechanismem, lze zvednout pomocí 2 plynových pružin, ochrana paty pro vaši bezpečnost, ocelový plech, prášková barva odolná proti korozi a poškrábání, GEDORE modrá, zásuvky: Centrální zamykání s cylindrickým zámkem, Široké zásuvky (š. 480 x hl. 400 mm) plně výsuvné, vyjímatelné, Každá zásuvka s bezpečnostním zámkem, ovládání jednou rukou, Každá zásuvka s bezpečnostním zámkem, ovládání jednou rukou, Vodicí lišty s kuličkovými ložisky, Lze individuálně vybavit podélnými a příčnými příčkami (lze objednat individuálně), Nosnost na zásuvku 40 kg, spodní zásuvka s vysokou nosností 60 kg, Vysoce výkonný podvozek GEDORE: 2 vysoce výkonná kola GEDORE s kuličkovými ložisky (pevná kolečka Ø 200 mm), 2 hladce jedoucí kola GEDORE s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovou brzdou, lichoběžníková konstrukce nápravy GEDORE zajišťuje hladký chod, ovladatelnost a udržení stopy i při maximálním zatížení, lichoběžníková konstrukce nápravy GEDORE zajišťuje hladký chod, ovladatelnost a udržení stopy i při maximálním zatížení, 2 distanční moduly č. 1 a č. 2. 1500 ED-70 K, 10 podélných (LT) a 2 příčné (QT) dělicí příčky z pozinkovaného ocelového plechu, volitelné příslušenství: Lze vybavit nástrojařskými moduly GEDORE (1500 ES/1500 CT), lze doplnit zadní panel R 1504 XL-L, další kombinace zásuvek na vyžádání, dodávka bez nářadí a příslušenství
Čísla materiálu
Objednací číslo
8U845205
EAN
4010886662441
UBB
500642898257
UNSPSC
27112800
Výrobní číslo položky
6624450