Pracovní stoly
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
Dílenské vybavení
Pracovní stoly
2T847130
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
Gedore BR 1500 LH Pracovní stůl s překližkovou deskou a 5 zásuvkami Modrá 2000 x 1790 x 875mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2T847130
Šířka
2000
Hloubka
1790
Hmotnost
203.73
Skládací
Ne
Vhodné pro montáž na stěnu
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
2000
Hloubka
1790
Hmotnost
203.73
Skládací
Ne
Vhodné pro montáž na stěnu
Ne
Výška (mm)
['875.000', '875.000']
Se zásuvkovým pouzdrem
Ano
Tloušťka pracovní desky (mm)
40
Na kolečkách
Ne
Počet zásuvek
5
Nastavitelná výška
Ne
S brzdou
Ne
Značka
Gedore
Model
BR 1500 LH
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Rozměry: V 900 x Š 2000 x H 875 mm, Pracovní deska z bukového dřeva multiplex o tloušťce 40 mm, povrch dodatečně chráněn lakem na lněný olej, Velký úložný prostor s roletou, Ochrana paty pro vaši bezpečnost, Ocelový plech, práškově lakovaný proti korozi a poškrábání, GEDORE modrá, Korpus skříně: V 890 x Š 1810 x H 170 mm, Záklopka s cylindrickým zámkem, Zadní panel se čtvercovou perforací 10 x 38 mm k upevnění háčků a nářadí, Ocelový plech, odolný proti korozi a poškrábání práškovou barvou, GEDORE modrá, Záklopka z ocelového plechu, odolná proti korozi a poškrábání práškovou barvou, GEDORE šedá, Zásuvky pracovního stolu: Oddělené centrální zamykání zásuvek a okenice s cylindrickými zámky, 5 širokých zásuvek (š 480 x h 550 mm) s částečným výsuvem (505 mm), vyjímatelné, Vodicí lišty s kuličkovými ložisky, Lze individuálně vybavit podélnými a příčnými příčkami (lze objednat individuálně), Nosnost na zásuvku 40 kg, Celková nosnost (pracovní stůl) 2000 kg, Konstrukce lichoběžníkové nápravy GEDORE zajišťuje plynulý chod, ovladatelnost a udržení stopy i při maximálním zatížení, 85dílný sortiment háků č. 1500 HS 23, Příslušenství: Volitelné příslušenství: Lze vybavit moduly nářadí GEDORE (1500 ES/1500 CT), Další kombinace zásuvek na vyžádání, Dodávka bez nářadí a příslušenství.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2T847130
EAN
4010886661826
UBB
500642896681
UNSPSC
27112800
Výrobní číslo položky
6618210