text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore boerdex Přírubovací nástroj pro 15-19mm trubky

Objednací číslo 7F520966
Vhodné pro průměr potrubí (mm) 15 - 19
Klika Ne
Značka Gedore
HS kód 82055980

Specifikace

Vhodné pro průměr potrubí (mm) 15 - 19
Klika Ne
Značka Gedore
HS kód 82055980

Popis

Pro chladicí systémy a chladicí techniku, Těleso z tlakově litého zinku, modře smaltované, Kužel příruby 90° kalený = 45° úhel od trubky, S kuželem pro 180° drážkování = 90° úhel od trubky, Upínací čelisti z oceli, uvnitř hladké, fosfátované, S kuželem pro 180° drážkování = 90° úhel od trubky, Drážkovací nástroje pro brzdová potrubí viz č. 23-2301. 1101-2340, Přípravky na frézování trubek brzdového potrubí viz č. 1101-2340.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7F520966
EAN 4017981001724
UBB 500642726805
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 1919725
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.