text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Boční frézy 8314-125 JC


Se štíhlou hlavou - ideální pro stísněné prostory, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 63 - 65 HRC, Pro středně tvrdý drát, 1,6 mm, GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře

Objednací číslo G3030.300.130
Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 130
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 130
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 17
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Výška hlavy (mm) 8.5
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 120
Type Side Cutter

Popis

Se štíhlou hlavou - ideální pro stísněné prostory, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 63 - 65 HRC, Pro středně tvrdý drát, 1,6 mm, GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi

Čísla materiálu

Objednací číslo G3030.300.130
EAN 4010886674239
UBB 203104019120
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 6742300
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.