text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Boční frézy 200 VDE


Přesné břity kalené indukcí, tvrdost 63 - 65 HRC, Pro tvrdé dráty/pianové dráty - hodnoty viz tabulka, Max. řezná síla Ø 1,8 - 2,0 mm, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, chromovaná, Rukojeti s izolací ponořenou do VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, Rukojeti s izolací ponořenou do VDE do 1000 V, podle EN 60900

Objednací číslo G3031.700.200
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 28
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 22
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 305
Type Side Cutter

Popis

Přesné břity kalené indukcí, tvrdost 63 - 65 HRC, Pro tvrdé dráty/pianové dráty - hodnoty viz tabulka, Max. řezná síla Ø 1,8 - 2,0 mm, speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, chromovaná, Rukojeti s izolací ponořenou do VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool, Rukojeti s izolací ponořenou do VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool.

Čísla materiálu

Objednací číslo G3031.700.200
EAN 4010886674253
UBB 240104311206
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 6742570
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.