Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
2P666918
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
Gedore Bitová zásuvka T55
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2P666918
Design
Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm)
55
Průměr
23
Velikost (TX)
55
Velikost připojení
1/2 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm)
55
Průměr
23
Velikost (TX)
55
Velikost připojení
1/2 palce
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
12.5
Značka
Gedore
Komoditní kód
82079030
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, povrchová úprava gun-metal, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, povrchová úprava gun-metal
Čísla materiálu
Objednací číslo
2P666918
EAN
4010886620274
UBB
500642771439
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
6202700