Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
1Z908636
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
Gedore Bitová zásuvka T45
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1Z908636
Design
Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm)
94
Průměr
17.5
Velikost (TX)
45
Délka čepele (mm)
62
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm)
94
Průměr
17.5
Velikost (TX)
45
Délka čepele (mm)
62
Velikost připojení
3/8 palce
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
10
Značka
Gedore
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, povrchová úprava gun-metal, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, povrchová úprava gun-metal
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Z908636
EAN
4010886804148
UBB
500642775075
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
1394223