Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
3R567085
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
Gedore Bitová zásuvka T40
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3R567085
Design
Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm)
37
Průměr
14
Velikost (TX)
40
Délka čepele (mm)
30.5
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm)
37
Průměr
14
Velikost (TX)
40
Délka čepele (mm)
30.5
Velikost připojení
1/4 palce
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
6.3
Značka
Gedore
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, s nalisovaným čepem ze speciální oceli GEDORE vanad, povrchová úprava gun-metal, úhel natočení cca 15-20°, optimální přenos síly i na těžko přístupných místech, chrom-vanadová ocel, optimální přenos síly i na těžko přístupných místech.
Čísla materiálu
Objednací číslo
3R567085
EAN
4010886612088
UBB
500642795032
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
6120810