Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
2G805026
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
Gedore bitová zásuvka T27
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2G805026
Design
Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm)
55
Průměr
22.5
Velikost (TX)
27
Velikost připojení
1/2 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm)
55
Průměr
22.5
Velikost (TX)
27
Velikost připojení
1/2 palce
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
12.5
Značka
Gedore
Komoditní kód
82079030
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, povrchová úprava gun-metal, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, povrchová úprava gun-metal
Čísla materiálu
Objednací číslo
2G805026
EAN
4010886619636
UBB
500642770449
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
6196390