Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
9P442241
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
Gedore bitová zásuvka T25
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9P442241
Design
Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm)
37
Průměr
12
Velikost (TX)
25
Délka čepele (mm)
30.5
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm)
37
Průměr
12
Velikost (TX)
25
Délka čepele (mm)
30.5
Velikost připojení
1/4 palce
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
6.3
Značka
Gedore
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, s nalisovaným čepem ze speciální vanadiové oceli GEDORE, povrchová úprava gun-metal, úhel natočení cca 15-20°, optimální přenos síly i na obtížně přístupných místech, chrom-vanadiová ocel, optimální přenos síly i na obtížně přístupných místech
Čísla materiálu
Objednací číslo
9P442241
EAN
4010886612057
UBB
500642794464
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
6120570