Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
4L046084
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
Gedore Bitová objímka T20
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4L046084
Design
Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm)
55
Průměr
22.5
Velikost (TX)
20
Velikost připojení
1/2 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm)
55
Průměr
22.5
Velikost (TX)
20
Velikost připojení
1/2 palce
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
12.5
Značka
Gedore
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, Chromovaná, S nalisovaným čepem ze speciální vanadiové oceli GEDORE, povrchová úprava gun-metal, S nalisovaným čepem ze speciální vanadiové oceli GEDORE, povrchová úprava gun-metal
Čísla materiálu
Objednací číslo
4L046084
EAN
4010886619278
UBB
500642770027
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
6192720