text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bitová objímka 9 mm

Objednací číslo 3T208907
Průměr 22.5
Délka (mm) 102
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 102
Velikost připojení 1/2 palce

Specifikace

Průměr 22.5
Délka (mm) 102
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 102
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 9
Velikost připojení (mm) 12.5
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Popis

Podle DIN 7422, čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro uložení kuličky, ručně ovládaný, s protiskluzovým křížovým ozubením, chromovaný, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátovaný

Čísla materiálu

Objednací číslo 3T208907
EAN 4010886946855
UBB 500642777212
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 2950979
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.