Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
9G643797
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
Gedore bitová objímka 8 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9G643797
Průměr
22.5
Délka (mm)
22
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
22
Velikost připojení
1/2 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
22.5
Délka (mm)
22
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
22
Velikost připojení
1/2 palce
Rozměry (mm)
8
Velikost připojení (mm)
12.5
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, povrchová úprava gun-metal, celkový úhel natočení cca 15-20°, celkový úhel natočení cca 15-20°.
Čísla materiálu
Objednací číslo
9G643797
EAN
4010886883327
UBB
500642776065
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
2219379