Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
8H980170
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
Gedore Bitová objímka 8 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8H980170
Průměr
22.5
Délka (mm)
102
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
102
Velikost připojení
1/2 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
22.5
Délka (mm)
102
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
102
Velikost připojení
1/2 palce
Rozměry (mm)
8
Velikost připojení (mm)
12.5
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Podle DIN 7422, čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s drážkou pro uložení kuličky, ručně ovládaný, s protiskluzovým křížovým ozubením, chromovaný, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátovaný
Čísla materiálu
Objednací číslo
8H980170
EAN
4010886946862
UBB
500642777055
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
2951533