text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore bitová objímka 6 mm

Objednací číslo 3P411401
Celková délka (mm) 94
Průměr 17.5
Délka čepele (mm) 62
Velikost připojení 3/8 palce
Rozměry (mm) 6

Specifikace

Celková délka (mm) 94
Průměr 17.5
Délka čepele (mm) 62
Velikost připojení 3/8 palce
Rozměry (mm) 6
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 10
Značka Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s drážkou pro upevnění kuličky, Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, Chromovaný, S nalisovaným kolíkem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátovaný, Hrot podle DIN 2325, Hrot podle DIN 2325

Čísla materiálu

Objednací číslo 3P411401
EAN 4010886804063
UBB 500642772007
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 1394312
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.