Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
9Y097049
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
Gedore bitová hlavice 5mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9Y097049
Průměr
17.5
Délka (mm)
67
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
67
Velikost připojení
3/8 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
17.5
Délka (mm)
67
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
67
Velikost připojení
3/8 palce
Rozměry (mm)
5
Velikost připojení (mm)
10
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s drážkou pro upevnění kuličky, ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaný, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátované, s nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátované
Čísla materiálu
Objednací číslo
9Y097049
EAN
4010886804162
UBB
500642795453
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
1394347