Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
7B612276
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
Gedore bitová hlavice 5mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7B612276
Průměr
12
Délka (mm)
37
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
14.5
Velikost připojení
1/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
12
Délka (mm)
37
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
14.5
Velikost připojení
1/4 palce
Rozměry (mm)
5
Velikost připojení (mm)
6.3
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť, chromovaná, s nalisovaným čepem, mangan-fosfát, celkový úhel natočení cca 15-20°, celkový úhel natočení cca 15-20°, chrom-vanadiová ocel
Čísla materiálu
Objednací číslo
7B612276
EAN
4010886883358
UBB
500642780265
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
2219417